曜日別特売

パネルヒーター

パネルヒーター - おおたけパネルヒーター - おおたけパネルヒーター - おおたけパネルヒーター - おおたけパネルヒーター - おおたけパネルヒーター - おおたけ
材質ABS+鉄:ホワイトスイッチロータリー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×121×327電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)320機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/温調付き/壁掛け/床置可能/ルームサーモ:室温に応じてON/OFF温度調節無段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089977PH-T304-W
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする