曜日別特売

140W USB-C TO Cケーブル 2M

140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2M - AUKEY(オーキー)

【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。
【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。
内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。
また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。
【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。

ブラック出力対応:最大140W (28V/5A Max)ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約68コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480素材亜鉛合金+ナイロン編みRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 2.0ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06096959CB-CC14L-BK
オープン
2,255
2,481(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする