ゼネラル
【リサイクル】タイプC740H C (クイック式)
A3/カラー
8000枚
E&Qマーク適合
適合機種
SP C740/C750/C751
種別
クイック式リサイクル
色
シアン
適合機種メーカー
リコー
印字枚数
8000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06096225
タイプC740H C リユース品
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません