BOSCH(ボッシュ)
部品 コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型
コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
※パーツリスト(0.57MB)
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06094466
1619PB5551
ネジザガネツキ
26
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094475
1619PB5556
圧縮スプリング
31
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094491
1619PB5557
圧縮スプリング
32
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094500
1619PB5558
スイッチボタン
33
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094509
1619PB5559
ネジ
34
6
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094518
1619PB5560
ラベル
35
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094527
1619PB7630
コネクションブッシュ
50
4
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094536
1619PB7631
クリップ
51
2
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094545
1619PB5555
ネジ
30
4
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094561
2609170223
フェルト
45/1
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094570
6082Y00E4X
ラベル
9
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094579
1619PB5575
ネジ
42
6
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094588
1619PB7632
平座金
49
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094597
1600A029KK
クランプハンドル
44
2
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
06094606
2609170216
フェルト173mm
45
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094615
1619PB5616
コンタクトリテーナー
41
6
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094631
1619PB5597
ダストバッグ
651
1
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094640
1619PB7622
ベアリング
24
1
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094649
1619PB5601
スピードガバナー
40
1
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094658
1619PB7621
ファン
23
1
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094667
1619PB9787
ハウジング
1
1
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094676
1619PB5546
アマチュア
3
1
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094685
1619PB7624
ハウジング
37
1
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094701
1619PB7620
ステーター
2
1
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094710
1619PB7641
ネームプレート
808
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094719
1619PB7637
ネームプレート
820
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094728
1619PB7623
振動脚
27
2
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06094737
2607202753
スイッチ
4
1
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください