BOSCH(ボッシュ)
部品 ディスクグラインダー GWS20-180型
ディスクグラインダー GWS20-180型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
※パーツリスト(0.72MB)
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
全59種類を絞り込む
部品名称
選択してください
Cガタトメワ
O-リング
O-リング8×1
O-リング20.35×1.78
アマチュア
エアーディストリビューター
カバー
カバーシール
ガスケット
ギヤーハウジング
クランプ
グラインダーヨウグリース225ML
グラインディングスピンドル
コードクリップ
ゴムリング
シム0.1mm
シム0.15mm
シム0.2mm
シム0.25mm
シム0.3mm
シム0.35mm
シム0.4mm
シールリング
スクリューM5×18
ステッカー
ステーター
ストッパー
スリ-ブ
ソケットGWS20
タッピンねじ
タッピンねじ ST39×16
タッピンネジ
タッピンネジ4.8×38
デンゲンケーブル
ナット
ニードルベアリング
ネジ
ネームプレート
ハンドル
ヒラネジM4×10
ファン
フェルトワッシャ-
ブラシホルダー
プッシュボタン
ベアリングフランジ
ベベルギヤセット
ホゴスリーブ
ボールベアリング
メインスイッチ
モーターハウジング
リテ-ニングリング
リテイナー
リテーナー
リング
ロッキングフランジ
部品番号
選択してください
1
2
5
6
7
9
23
24
28
29
30
32
33
34
35
37
822/22/48
822/22/50
38
39
44
45
51
53
60
61
62
63
64
65
66
68
69
180
808/2
803
804
808/1
813
814
816
821
822
823
825
826
835
840
846
882
890
896
897
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06092278
1601334009
クランプ
44
2
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092287
2912401038
タッピンネジ4.8×38
61
4
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092296
2912401020
タッピンねじ
65
4
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092305
2910211019
タッピンねじ ST39×16
66
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092321
1619P01490
カバー
808/2
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092330
1600190037
シム0.2mm
34
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092339
1600190038
シム0.25mm
34
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092348
1600190039
シム0.35mm
34
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092357
1600190040
シム0.4mm
34
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092366
2916650905
Cガタトメワ
69
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092375
1600210039
O-リング20.35×1.78
890
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092391
1601302018
コードクリップ
7
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092400
1600210045
O-リング8×1
29
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092409
1600206020
ゴムリング
38
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092418
1600206030
スリ-ブ
39
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092427
1605190068
ソケットGWS20
53
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092436
1603435023
スクリューM5×18
60
3
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092445
1603435024
ネジ
62
2
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092461
1603410014
ヒラネジM4×10
63
2
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092470
1603435042
タッピンネジ
64
4
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092479
1601006011
ガスケット
68
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092488
1600210033
O-リング
28
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092497
1600290019
リテ-ニングリング
32
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092506
1600190020
シム0.15mm
34
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092515
1600190021
シム0.3mm
34
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092531
1600190022
シム0.1mm
34
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092540
1600205034
フェルトワッシャ-
35
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092549
1603300019
ナット
45
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092558
1600119010
リテーナー
822/22/48
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092567
1600905026
ボールベアリング
822/22/50
1
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092576
1605430003
グラインダーヨウグリース225ML
897
1
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092585
1600905011
ボールベアリング
813
1
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092601
1604336048
ブラシホルダー
816
2
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092610
1607000354
プッシュボタン
840
1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092619
1605132140
ハンドル
24
1
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092628
1600905023
ボールベアリング
814
1
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092637
1619P15298
ベアリングフランジ
822
1
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092646
1600A016PP
ロッキングフランジ
896
1
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092655
1606610127
ファン
835
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092671
1604011197
アマチュア
803
1
¥
14,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092680
1604460288
デンゲンケーブル
5
1
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092689
1619P05306
ステーター
2
1
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092698
1607000C00
ギヤーハウジング
821
1
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092707
1619P15644
ベアリングフランジ
823
1
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092716
1600703023
ホゴスリーブ
6
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092725
1600290036
リング
37
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092741
1619P07041
ネームプレート
9
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06092750
1600591035
エアーディストリビューター
30
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092759
1600290013
シールリング
33
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092768
1619P31449
ネームプレート
808/1
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ