T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)内容量1台