曜日別特売

パソコン傾斜台 15インチ

パソコン傾斜台 15インチ - 一ノ坪

ノートパソコン用の傾斜台です。傾斜させた台にノートパソコンを載せるだけで勉強や執務時の猫背姿勢を矯正し、作業姿勢による負担を軽減。また画面の視認性を向上させることができます。安定した設置面積を確保していることでストレスなくパソコン操作ができます。スチール製のため保熱の問題もありません。
SDGsの観点から廃棄されていた粉体塗装を再利用し塗装していますので、カラーについては個体差があり画像と実物の色味が異なる場合があります。

材質スチール 粉体塗装を再利用(ストーンカラー色)質量(kg)約1.8傾斜角度(°)10対応インチサイズノートパソコン:15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×300×50内容量1台
関連資料:(0.02MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095620PC-15KD-S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする