一ノ坪
キャスター付コンパクトサイネージスタンド
コンパクトベースで狭いスペースにも設置しやすいサイネージスタンドです。4輪キャスターを装備しており、移動時にも苦がありません。背面には収納スペースを装備しています。
質量(kg)
梱包込み17、積載:~30
ねじピッチ
ディスプレイ取り付け:縦横各200/300/400以内
ディスプレイ
対応サイズ:32~55インチ
位置
ディスプレイセンター:3段階(710/805/900mm)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
560×520×1080
内容量
1台
関連資料:
仕様書(0.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06095437
SS-IC55S
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません