スマートスタンド

スマートスタンド - 一ノ坪スマートスタンド - 一ノ坪スマートスタンド - 一ノ坪

設置・調整時に安心な補助ハンドルを搭載。ちょっとしたコード掛けにも使用できます。配線や電源コードは裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。コンセント等を置くことのできる大容量収納スペースはふた付きです。

材質サテンブラック色粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)テーブル高さ(mm)対応:680~750ディスプレイ対応サイズ:~43テーブル厚さ(mm)対応:15~45傾き角(°)機能:0/10位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mmグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×190×1200内容量1台
関連資料:仕様書(0.09MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095778TCDS-STC43
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする