垂直サイネージスタンド

垂直サイネージスタンド - 一ノ坪垂直サイネージスタンド - 一ノ坪垂直サイネージスタンド - 一ノ坪

安心の「安全規格対応」サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32~43インチに対応する垂直タイプのサイネージスタンドです。背面には鍵付きの収納スペースを装備。ディスプレイチルト角0°または上向き10°に設定可能です。

材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)20、積載:~39ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:32~43インチ傾き角(°)ディスプレイチルト:0/上向き10位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×1270内容量1台
関連資料:仕様書(0.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095410SS-IC43VB1
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする