一ノ坪
KANI+WALL 棚板
KANI+WALLシリーズに取付可能な棚板です。サテングレーとホワイトがございます。
質量(kg)
3.6
耐荷重(kg)
10
適合モニターサイズ
対応:VESA W600×H400まで 縦横設置可能
主な機能
カメラデバイスをネジ固定可能、機材のベルト固定用穴有
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚板:750×300×20、ブラケット:53×300×70m
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06095340
TCDS-KWSHG
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06095349
TCDS-KWSHW
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません