一ノ坪
スマートサイネージスタンド
狭いスペース・室内移動に対応した垂直型サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32~43インチに対応し、積載重量18kgまで。着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルを収納可能で見た目にもスッキリ。
材質
スチール サテンブラック粉体塗装
質量(kg)
18、積載:~18
ねじピッチ
ディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300以内(mm)
ディスプレイ
サイズ32:3段階(1010/1080/1150)、対応サイズ:32~43インチ
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×420×1200
内容量
1台
関連資料:
仕様書(0.26MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06095419
SS-SSA43
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません