曜日別特売

ウォールマウント

ウォールマウント - 一ノ坪ウォールマウント - 一ノ坪

プラスαの利便性を高めたウォールマウント新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。

付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約6、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~100インチVESAマウント(mm)横600×縦400まで対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×90×447.5内容量1台
関連資料:仕様書(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095480TCWM-F75
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする