一ノ坪
タッチ対応大型ディスプレイスタンド
背面にケーブルフックと兼用の持ちやすい移動の為のハンドルを装備しています。また、標準装備の棚板は書画カメラも置ける幅広仕様になっています。
材質
スチール(サテンブラック粉体塗装)
質量(kg)
34.8、積載:~80
ねじピッチ
ディスプレイ取り付け:縦200~600、横400/600/800/1000(mm)
ディスプレイ
対応サイズ:55~86
高さ調整範囲(mm)
ディスプレイ取付:7段階 1300~1600(50ピッチ)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×798×1715
内容量
1台
関連資料:
仕様書(0.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06095376
DS-IC75NYB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません