ホテル仕様バスタオル

ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林ホテル仕様バスタオル - 林
(3件のレビュー)

綿100% ホテル仕様でしっかりとした肌触りのタオル

種別バスタオル質量(g)274長さ(cm)60×120混率(%)綿100内容量1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095821BO801401ブルー
600
599
659(税込)
当日出荷
06095830BO801402ピンク
600
599
659(税込)
当日出荷
06095839BO801403イエロー
600
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
06095848BO801404グリーン
600
599
659(税込)
当日出荷
06095857BO801409ネイビー
600
599
659(税込)
当日出荷
06095866BO801413アイボリー
600
599
659(税込)
当日出荷
06095875BO801414モスグリーン
600
599
659(税込)
当日出荷
06095891BO801426ブラウン
600
599
659(税込)
当日出荷
06095900BO801428ベージュ
600
599
659(税込)
当日出荷
06095909BO801429グレー
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 入浴等
医療・福祉・介護関連業

大きさも品質も十分だと思います。
何回か洗濯したらどうなるか、見ていきたいと思います。

対象商品 : 06095891
2025-10-01
用途: 畑作業で汗をかいた後にシャワーをした際に使っています。
その他業種

肌触りがよく、気持ちよく使っています。
洗い替えも必要だと考えており、また注文したいと思います。

2025-04-20
用途: 入浴時

高級ホテルの「ふわふわ感」ではありませんが、ビジネスホテルで使用されているバスタオルです。
水分の吸収状況も満足しています。
「ふわふわ感」のバスタオルを求めている人は、別の商品をおススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする