林
ホテル仕様ウォッシュタオル3枚組
綿100% ホテル仕様でしっかりとした肌触りのタオル
種別
ウォッシュタオル
長さ(cm)
34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
45
内容量
1セット(3枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イエロー
グリーン
グレー
ネイビー
ピンク
ブラウン
ブルー
ベージュ
モスグリーン
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06096015
WO801401
ブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096031
WO801402
ピンク
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096040
WO801403
イエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096049
WO801404
グリーン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096058
WO801409
ネイビー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096067
WO801413
アイボリー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096076
WO801414
モスグリーン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096085
WO801426
ブラウン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096101
WO801428
ベージュ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06096110
WO801429
グレー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください