カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS内容量1台