真空調理用加熱調理器

真空調理用加熱調理器 - TOSPACK

『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、
調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。
予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。
更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。
また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。
【特長】
超精密な温度と時間の管理
予約タイマーを搭載しリニューアル
早朝出勤の負担を軽減できる
出勤時には設定温度となり即作業開始が可能
向上した保温性・静音性・安全性

用途
加熱調理
保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP
簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい
静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ
安全性…空焚き防止装置搭載
質量(kg)製品:25電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456設定温度(℃)範囲:55~97消費電力(kW)1.2コック排水:20A水量(L)槽内最大:30内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(1.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095078TT-351
369,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません

商品説明動画

真空調理用加熱調理器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする