密着真空包装機

密着真空包装機 - TOSPACK

据置 大型 真空包装機の中でも
省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。
密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!
コンパクトでインストア化
インストアパックすることでロス率をコントロール
導入しやすい低価格
2パック仕様&自動フィルムカット
食品セット~パック完了まで約60秒
USBでデータ取得可能(HACCP対応)
※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。
※専用のフィルムとトレーをご使用ください。

用途
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)質量(kg)170電源(V)AC200 3相(50/60Hz)コンセント形状3P-20 (A) ストレート排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095105SP-4434
2,950,000
2,698,000
2,967,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥40,000/税込¥44,000
北海道地方1¥42,000/税込¥46,200
沖縄地方1¥52,000/税込¥57,200
離島1お送りできません

商品説明動画

密着真空包装機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする