防水マルチタワーヒーター

防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター - Chrester(コンフォー)

より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。
屋外に置ける防水仕様
本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。
屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として
屋外で楽しむお客様向けの暖房として
様々なご利用方法が可能です。
効率を極限まで高める内部反射板
傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。
これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。
優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計
ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。
より横方向への暖房範囲を広げた広角設計
パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。

用途
レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席
学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房
住宅エクステリア
材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス寸法(mm)1040×2120~2320質量(kg)約25シルバー電源(V)単相200 50/60Hz消費電力(W)3000(1000×3)ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)寿命設計:7000時間電気代の目安約90円/1時間(強運転)設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)防水仕様IPx5(屋外常時設置可)安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)暖房の目安前面3mケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090266HEAT-AF-302S
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする