曜日別特売

空圧式サイレンサ Uシリーズ

空圧式サイレンサ Uシリーズ - Festo

Festo Uシリーズ空圧式消音器
Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。
U
ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)
UC
ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)

材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101631U-1/4-B
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする