アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】

アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 - OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 - OUTDOOR PRODUCTS

22.0cm~29.0cm(27.5、28.5cmなし)と幅広いサイズ展開の、 男女兼用クラシックスニーカー。
ミッドカットタイプで、悪天候にもぴったりな防水設計です。
アウトドアシーンや普段のお出掛けなど、幅広いシーンにおすすめ。
カラー展開が豊富なので、ペアコーデも楽しめるアイテムです。
アウトドアで活躍する「防水設計」。
(※防水構造の縫製要領において特許取得:特許第4738927号)
ゆったり幅広4Eサイズ。
かかとを包み込む形状の、カップインソール。 取り外し可能で洗えるので、靴内を清潔に保てます。

ブラウン材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】
※1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
※2.風通しの良い日陰で乾かします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099461KF74592-2222
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099470KF74592-22.522.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099479KF74592-2323
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099488KF74592-23.523.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099497KF74592-2424
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099506KF74592-24.524.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099515KF74592-2525
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099531KF74592-25.525.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099540KF74592-2626
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099549KF74592-26.526.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099558KF74592-2727
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099567KF74592-2828
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06099576KF74592-2929
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする