OUTDOOR PRODUCTS
アウトドアプロダクツ L709 ベージュ
女性向けの、厚底で美脚効果が期待できるスニーカー。
ナチュラルカラーで、普段履きや街歩きにもぴったりです。
かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。
色
ベージュ
材質(アッパー)
合成繊維/合成皮革
材質(ソール)
合成底
甲被タイプ
ひもタイプ
足囲
2E
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06099786
KF74572-22
22
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
06099795
KF74572-22.5
22.5
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
06099811
KF74572-23
23
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
06099820
KF74572-23.5
23.5
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
06099829
KF74572-24
24
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
06099838
KF74572-24.5
24.5
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
06099847
KF74572-25
25
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください