Life-do.Plus
クリンクル 粘着スペアテープカーペット用 全面塗り 強粘着 ミシン目付90周3P
適合用途
カーペット用
巻数
90
シリーズ
クリンクル
材質
基材(紙)、粘着剤(合成ゴム系)、はくり紙(紙)
テープ幅(mm)
160
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101570
LD-302
160
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください