曜日別特売

化粧棚板

化粧棚板 - HOJO化粧棚板 - HOJO化粧棚板 - HOJO化粧棚板 - HOJO化粧棚板 - HOJO化粧棚板 - HOJO化粧棚板 - HOJO

両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
軽量で自在に切断可能です。

用途棚板として幅広い用途で利用可能材質ファルカタ合板/ラワン合板厚さ(mm)9内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101737-6002000.5
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101746-7502500.8
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101755-9003001.4
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101771-9004001.7
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101780-10004001.9
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101789-6002000.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101798-7502500.8
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101807-9003001.4
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101816-9004001.7
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101825-10004001.9
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101841-6002000.5木目クリア
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101850-7502500.8木目クリア
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101859-9003001.4木目クリア
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101868-9004001.7木目クリア
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06101877-10004001.9木目クリア
オープン
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする