アスベル
アスベル ディスペンサー泡タイプ 300ml
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポンプ:ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス鋼
色
ダークネイビー
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×85×174
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101579
A5207
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください