セーバーソーブレード

セーバーソーブレード - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード - BOSCH(ボッシュ)

よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。
摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。
ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!
補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!

用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
モデル
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610097626086590611パック(5枚)10山2000.9S1022HFR紙スリーブ
4,300
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
0610098526086590061パック(5枚)10-14山2250.9S1132VFR紙スリーブ
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
0610100126086590641パック(5枚)10山2250.9S1122HFR紙スリーブ
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
0610101026086580331パック(5枚)10-14山1901.25S725VFR紙スリーブ
5,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
0610101926086590081パック(5枚)10-14山2251.25S1135VFR紙スリーブ
5,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
0610102826086590091箱(100枚)10-14山2251.25S1135VFR紙箱
97,200
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
0610103726086590621箱(100枚)10山2000.9S1022HFR紙箱
77,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
0610104626086590071箱(100枚)10-14山2250.9S1132VFR紙箱
84,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
0610105526086590651箱(100枚)10山2250.9S1122HFR紙箱
84,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする