SMC
VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ
接続口径
Rc1/8
ポート数
2ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
使用温度(℃)
-5~60(ただし凍結なきこと)
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101649
VM120-01-30GA-B-X207A
¥
8,420
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください