エレコム
Google Pixel 9 Pro Fold ケース ハード カバー 軽量 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
用途
本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
軽くて丈夫でありながらスリムなので、本体のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Google Pixel 9 Pro Fold
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06099129
PM-P244PVCR
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください