Google Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付

Google Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9 Pro XL ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 - エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザイン損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
平坦面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Google Pixel 9 Pro XL対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099120PM-P243UCTCR
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする