エレコム
イヤホン ヘッドホン 延長コード 3.5mm 3極 【ステレオミニプラグ to ステレオミニジャック】 3.5m
Φ3.5mmステレオミニケーブルへ接続することで、スピーカーやアンプなどをスムーズに使えるようサポートするアナログオーディオ延長ケーブルです。
用途
Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを延長できる、Φ3.5mmステレオミニ延長ケーブルです。
ケーブル長は約3.5mで部屋の中で離れた場所にある機器同士の接続もスムーズです。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約3.5※コネクタ含まず
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル径(Φmm)
約3.0
ケーブルタイプ
スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06099278
ECDH-35E35BK
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください