曜日別特売

スマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き

スマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコムスマホリング マグネット 360度回転 リング着脱可能 スマホスタンド機能 薄型 フラット設計 縦置き/横置き - エレコム

MagSafe対応iphoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。磁力で着脱できるので、ワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。厚みが約4mmの薄型タイプのため、本製品を常にスマートフォン本体に取り付けた状態でもコンパクトにお使いいただけます。 リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。

用途
MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
リング部分は360度回転可能で、スマートフォンの持ち直しや角度調整が自由自在です。端末と接触していないリング内側部分のみが回転するので、本体を傷つけません。
リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
厚みが約4mmの薄型タイプのため、本製品を常にスマートフォン本体に取り付けた状態でもコンパクトにお使いいただけます。
リングが磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
リングを収納するとフラットになる設計なので、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつきません。
約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。
※250g以上の機器本体には使用しないでください。
※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホリング材質アルミ合金、ポリカーボネート、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4.2×58(突起部含む)耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099059P-STRMKSLBKブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
06099077P-STRMKSLSVチタニウムシルバー
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
06099086P-STRMKSLWHホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
06099068P-STRMKSLPNピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする