PCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)

PCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) - エレコム

なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。

用途
コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。
AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。
汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。
Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。
手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。
なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。
スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。
※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099260SP-P10CUBKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
06099269SP-P10CUWHホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする