曜日別特売

iPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証

iPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコムiPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 - エレコム

Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!最大12W出力のUSB-A - Lightningケーブルです。

用途
Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!最大12W出力のUSB-A - Lightningケーブルです。
USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリーなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
※iPadはパソコンからは充電できません。
最大12Wで充電が可能です。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大5V/2.4A(12W)ホワイト規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品コネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)適合機器USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。対応【USB Power Delivery】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099226MPA-UALECD01WH約0.1※コネクター含まず約3.2
1,560
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
06099235MPA-UALECD10WH約1※コネクター含まず約3.2
1,560
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
06099251MPA-UALECD20WH約2※コネクター含まず約3.7
1,950
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする