わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400

わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400 - 山佐時計計器わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400 - 山佐時計計器わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400 - 山佐時計計器わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400 - 山佐時計計器

小型犬、猫兼用(室内据え置き型)
2つのタイマーはそれぞれ48時間まで設定可能
ウェット、ドライタイプどちらでもOK
一目で動作が確認できるモアレ模様の秒輪付
専用フードクーラー付き
本体とタイマー部が取り外し可能(ワンタッチで電池交換)
1食分でドライフード約160gセット可能

用途愛猫、愛犬のご飯に。 自動給餌器 自動給餌機 給餌器 給餌機 自動餌やり機 犬 猫 ペット 自動餌やり器 フードディスペンサー質量(kg)1.65クリアブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×25×8.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101658CD-400(CBL)
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする