ゼピール
電気カーペット 円形タイプ
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。
スライド温度調節で操作も簡単。
ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
消費電力(W)
200
直径(Φcm)
本体: 約130
電源コード(m)
約1.4
材質(表面)
ポリエステル100%
表面温度(℃)
(約)強45/中38
内容量
1個
注意
※必ずカバーをかけてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101719
ZHK-1RA(H)
200
約1.4
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください