曜日別特売

キレイッシュソフトスポンジ

キレイッシュソフトスポンジ - オーエ

毎日のお皿洗いのお供、鮮やかなカラーの三層キッチンスポンジです。
水キレが良いため乾きが早く衛生的で、いつでも清潔にお使いいただけます。
柔らかめのスポンジで泡立ちもよいので、大切な食器やグラスを傷付けずにお手入れいただけます。
裏面には焦げ付きなどを落とすかための不織布が貼られているので頑固な汚れ落としにもぴったりです。
ご家庭使いにはもちろん、飲食店などでの業務用使いにもお使いいただけます。

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布質量(g)8幅(cm)6高さ(cm)12奥行き(cm)4適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102175-
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする