曜日別特売

キレイッシュネットスポンジ

キレイッシュネットスポンジ - オーエ

ネットインタイプでよく泡立つちます。大きめサイズで使いやすいキッチンスポンジです。
水キレが良いため乾きが早く衛生的で、いつでも清潔にお使いいただけます。
まわりにネットが付いていることで汚れをしっかり絡め取ってくれるのがうれしいです。
中のスポンジがやわらかいので、二つ折りにして使えば、コップの飲み口やお皿の縁も使いやすくなります。
ご家庭使いにはもちろん、飲食店などでの業務用使いにもお使いいただけます。

材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)11幅(cm)7.5高さ(cm)15奥行き(cm)2適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102191-
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする