楽フィット キッチンスポンジ

楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業

スポンジに格子状のスリットを入れているので細かなところにスポンジが届き汚れを落とします。
特殊加工の不織布で、汚れが付きにくく、キレイが長持ちします。※メーカー従来品比(特殊加工は不織布のみに施されています。)
水切れの良いスポンジを使用していますので、衛生的です。

用途食器洗い 材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン グレー 幅(cm)6 高さ(cm)12 奥行き(cm)3.5 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。
※使い終わった鍋やフライパン等は、十分冷ましてから洗ってください。
※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。
※洗剤は食器用洗剤を使用してください。
※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。
※酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤の使用や、煮沸消毒・日光消毒は本品が劣化・変色する恐れがあります。
※水を切る時にねじるようなしぼり方はお避けください。
※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。
※特殊加工は、食品による油・色素汚れに対応するものでありコゲ・食品カス等の入り込みを防ぐものではありません。
※使用状況によっては汚れのつきにくい効果が発揮・持続しにくい場合があります。
※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用していくうちに消えていきます。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。また、未使用品であっても長期間の保管はお避けください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13818 06102245
13818 06102245
06102245 13818 1個
オープン
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13818 06102279
13818 06102279
06102279 13818 1セット(5個)
オープン
859
945 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13818 06102288
13818 06102288
06102288 13818 1セット(10個)
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする