東和産業
楽フィット キッチンスポンジ
薄い不織布に格子状のスリットを入れているので折り曲げやすく、狭いすきまや曲面がしっかり洗えます。
圧縮スポンジを使用しているので、しなやかで手になじみます。
用途
ミゾ洗い用
材質
不織布:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色
グリーン
幅(cm)
7.5
高さ(cm)
12.5
奥行き(cm)
1.4
適合用途
ミゾ洗い用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。
※使い終わった鍋やフライパン等は、十分冷ましてから洗ってください。
※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。
※洗剤は食器用洗剤を使用してください。
※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。
※酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤の使用や、煮沸消毒・日光消毒は本品が劣化・変色する恐れがあります。
※水を切る時にねじるようなしぼり方はお避けください。
※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。
※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用していくうちに消えていきます。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102261
13819
1個
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06102297
13819
1セット(5個)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06102306
13819
1セット(10個)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください