曜日別特売

トイレブラシ

トイレブラシ - アイセントイレブラシ - アイセン

便器のフチ裏など、細かい部分を軽いチカラでラクに洗えます。
極細ブラシが細かな凹凸に入り込んで汚れをカキ出します。
シャワー式トイレのノズルも洗えます。
吸盤取り付けタイプで場所も取りません。
持ち運び用取っ手を持ち上げると吸盤から楽に本体を取り外せますのでケースごとブラシを持ち運びできしずくがたれません。

材質(ケース):ポリプロピレン、(柄):ABS樹脂 、(ブラシ部):ポリエステル、ナイロン不織布、(吸盤):塩化ビニル樹脂グリーン幅(cm)7.1高さ(cm)24.5奥行き(cm)7.4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102148TF801
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする