玄関マット クローバー

玄関マット クローバー - Richell(リッチェル)玄関マット クローバー - Richell(リッチェル)玄関マット クローバー - Richell(リッチェル)

つまづきにくいスロープ縁形状です。
和にも洋にも調和するクローバー柄です。
摩擦に強いナイロン繊維を使用しています。
お手入れ簡単、水洗いOK、風に強い重量感です。

種別玄関マット材質(マット)再生ゴム、(表面)ナイロン長さ(mm)400幅(mm)600厚さ(mm)8ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400設置場所玄関デザインクローバー洗濯方法水洗い可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610220939152
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする