HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスクリーナー 紙パック式 18V
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能
大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!
紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)
質量(kg)
1.3(本体のみ1.1)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
強:33、標準:26、弱:17
集塵容量(L)
0.4
対応
マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
連続使用時間
強:約40、標準:約48、弱:約66 ※BSL36A18X使用時
集塵方式
紙パック式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※電池・充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102376
R18DPA (NN)
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください