曜日別特売

コードレスチップソーカッタ 10.8V

コードレスチップソーカッタ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスチップソーカッタ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスチップソーカッタ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスチップソーカッタ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスチップソーカッタ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽量・コンパクトで軽快に切断」
新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
LEDライト搭載
ソフトスタート
キックバック軽減機能搭載
ベースは堅牢なステンレス製

用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断質量(kg)2.2電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102367CD1205DA NNチップソー黒鯱、六角棒スパナ
40,800
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
06102428CD1205DA 2LSPリチウムイオン電池×2、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、電池カバー
67,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする