曜日別特売

コードレス丸のこ 10.8V

コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)

「プロも納得の軽さと切断スピード」
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
低振動・低騒音
LEDライト搭載
キックバック軽減システム搭載
新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ
ブロワ機能搭載で墨線が見やすい
サブベースを取外し際切りが可能
ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能

用途木材の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器別売りです
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102349C1205DA NNチップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ2.2(BSL1240M装着時)
37,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
06102401C1205DA 2LSPリチウムイオン電池×2、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー2.2
64,600
取扱い終了
06102410C1205DA 2LSBPリチウムイオン電池×2、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー2.2
64,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする