曜日別特売

緊急地震速報受信ユニット

緊急地震速報受信ユニット - 明星電気緊急地震速報受信ユニット - 明星電気緊急地震速報受信ユニット - 明星電気

地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!
緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。
設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。
接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。
社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。

用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-Tバッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)設置条件屋内専用、壁掛け内容量1台
注意
※緊急地震速報(予報)を受信するためには、配信事業者との配信契約が必要となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112359S740-PL
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする