明星電気
計測震度計G250 計測部
地震の揺れを検知するセンサー部分。
防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。
震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様
●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz
質量(kg)
約4(固定部含む)
測定範囲
±3000gal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W210×H115×D210
センサー
フォースバランスサーボ型加速度計
分解能
24bit
環境温度範囲(℃)
-20~+50
出力形式
RS-422シリアル出力
防水性
JIS-C-0920保護等級7
内容量
1台
注意
※別途、処理部と中継アレスタボックスの購入が必要です。
※気象庁検定取得のためには、処理部と同時に購入してください。
※ (別々に購入された場合は、気象庁検定取得不可となります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06112280
G250-S
オープン
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません