曜日別特売

多チャンネル地震計S240

多チャンネル地震計S240 - 明星電気多チャンネル地震計S240 - 明星電気多チャンネル地震計S240 - 明星電気

1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。
6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。
より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。
複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。
計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。
それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。

用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約18表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C内容量1台
注意
※多チャンネル地震計S240は、別途、計測部と中継アレスタボックスの購入が必要です。
※気象庁検定取得のためには、計測部と同時に購入してください。
※ (別々に購入された場合は、気象庁検定取得不可となります)
※自動時刻校正のためには、GPSタイムレシーバ設置またはNTPサーバとの連動が必要です。
※計測部は最大6台まで接続可能。3台目以降を接続する場合、1台につきS240用計測部I/Fボード1枚の購入が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112316S240-P
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする