曜日別特売

制御用地震計

制御用地震計 - 明星電気制御用地震計 - 明星電気

地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、
低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。

用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112341S401-PSC
オープン
519,800
571,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする