明星電気
中継アレスタボックス
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途
計測部と処理部を接続する中継端子
仕様
ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約W180×H100×D120
保護装置
専用アレスタ基板内蔵ケーブル
環境温度範囲(℃)
-20 ~+50
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06112325
G250-D1A
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません